Bidet U-bend plastic chrome-plated
Bidet U-bend plastic chrome-plated
Cikksz. 0888800659
EAN 4062856742318
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Akril-nitril-butadién-sztirol/műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Csatlakozómenet | 1 1/4 |
DN névleges szélesség | DN 32 |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 85 °C |
Max. hosszúság (L1) | 384 mm |
3. hosszúság (L3) | 250 mm |
Min./max. magasság (H1) | 80-250 mm |
Rozetta magasság (h) | 20 mm |
Rozetta átmérő (külső) (d) | 80 mm |