Bidet U-bend plastic chrome-plated
Bidet U-bend plastic chrome-plated
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno/plástico |
Superficie | Cromado |
Rosca de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Anchura nominal DN | DN 32 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -10 hasta 85 °C |
Longitud máxima (L1) | 384 mm |
Longitud 3 (L3) | 250 mm |
Altura mínima/máxima (H1) | 80-250 mm |
Altura de la roseta (h) | 20 mm |
Diámetro de la roseta (externo) (d) | 80 mm |