Bidet U-bend plastic chrome-plated
Bidet U-bend plastic chrome-plated
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Akrylnitril-butadien-styren/plast |
Povrch | Chrom |
Spojovací závit | 1 1/4 |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 32.. |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 85 °C |
Max. délka (L1) | 384 mm |
Délka 3 (L3) | 250 mm |
Min./max. výška (H1) | 80-250 mm |
Výška rozety (h) | 20 mm |
Průměr rozety (vnější) (d) | 80 mm |