Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bidet-Siphon Kunststoff verchromt

Bidet-Röhrensiphon Kunststoff verchromt
BID-ROEHRENSIPHON-KST-CR-11/4ZOX32

Art.-Nr. 0888800659

EAN 4062856742318

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bidet-Siphon Kunststoff verchromt

Art.-Nr. 0888800659
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
  • Kein Durchrosten

  • Optisch nicht zu unterscheiden von herkömmlichen verchromten Messing-Siphons
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Nennweite DN

DN 32

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 85 °C

Länge max. (L1)

384 mm

Länge 3 (L3)

250 mm

Höhe min./max. (H1)

80-250 mm

Höhe Rosette (h)

20 mm

Rosettendurchmesser (außen) (d)

80 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen