Bi-metal pançlar için hızlı değişim adaptörü
Bi-metal panç için hızlı montaj parçası
PLUS PANÇ ADAPTÖRÜ (14-30MM)
Ürün no. 0632900000
EAN 4050641961174
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı, uyumlu ve güvenli
- Özel adaptör çeşitli çaplar arasında hızlı ve kolay geçiş yapılmasına olanak tanır
- Pançın değiştirilmesi için montaj aparatının mandrenden veya bağlama adaptöründen sökülmesine gerek yoktur. Bu sayede tek elle işlem yapılabilmektedir.
Oldukça yüksek hassasiyet ve uzun kullanım ömrü
Panç içinde önemli ölçüde azaltılmış titreşimler ve mandren ve bağlama adaptörü içinde optimum kalıp için çok düşük toleranslar ve 3 yüzeyli mil.
Bu sayede panç kullanma süresi uzatılır ve tahrikli makine rulmanlarında da az aşınma gerçekleşmesi sağlanır.
Veri sayfaları(X)
Panç çapı için uygun | 14 - 152 mm |
Mil çapı | 11 mm |
Tahrik tipi | Üçgen |
Uzunluk | 140 mm |