Bezprzewodowa lampa ręczna LED z możliwością ładowania Ergopower Bend+
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Bend+
LAMPA AKUM.-LED-ERGOPOWER-(BEND+)-USB-C
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Poziomy oświetlenia:
- Światło główne: 70–700 lumenów, bezstopniowe przyciemnianie
- Oświetlenie punktowe: 70 lumenów
Sekwencja przełączania:
Oświetlenie punktowe / główne / wyłączone
Światło główne z funkcją przyciemniania — wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga
Funkcjonalna głowica oświetleniowa:
- Można ją wygiąć o 180° i obrócić o 270°
- O szerokości 9 mm, idealna do wąskich pomieszczeń
Silny magnes u podstawy lampy
Wysuwany hak
Automatyczne wyłączanie
Włączone światło główne wyłącza się automatycznie, gdy tylko głowica emitująca światło zostanie całkowicie wsunięta do korpusu lampy.
Lampę można ładować za pomocą kabla USB-C lub bezprzewodowej ładowarki (rynek europejski: Ergopower Pad I, nr art. 0827940991, lub Pad II, nr art. 0827940992; rynki inne niż europejski: Ergopower Pad, nr art. 0827940091)
Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Podkładka ładująca nie wchodzi w zakres dostawy
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny światła głównego | 700 lm |
Strumień świetlny światła bocznego | 100 lm |
Min./maks. okres świecenia | 2-10 h |
Czas świecenia światła dodatkowego | 7 h |
Czas ładowania | 3.5 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 54 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 3.7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2600 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | Bezprzewodowe |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 277 x 46 x 30 mm |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!