Bezpieczna szczotka typu long-life
Bezpieczna szczotka typu long-life
SZCZOTK-DRUC-KOŁO-BEZP-LL-D60X8X6MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Równomierne zużycie
Podczas pracy ze szczotkami maszynowymi zawsze nosić okulary ochronne i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
Do trudno dostępnych miejsc, powierzchnie wewnętrzne i rowki
Średnica x szerokość dostępna x średnica trzpienia (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 18 mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Materiał przewodu | Stal |
Konstrukcja | Faliste, wpuszczane w tworzywo sztuczne |
Agresywność | Hard |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Można używać do szlifierki prostej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |