Bezpečnostní vypínač PRCD-S+
Bezpečnostní vypínač PRCD-S+
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez kabelu | 1-2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 16 A |
Frekvence | 50 Hz |
Jmenovitý zbytkový proud | 30 mA |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Stupeň krytí | IP 55 |
Min./max. provozní teplota | -25 až 45 °C |