Bezpečnostní univerzální zástrčka 12–24 V, 16 A s LED diodou
Univerzální zástrčka 12 V
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S LED diodou
- Zástrčka-samec bez kabelu
- Pro kabely do průměru 2,5 mm²
Datové listy(X)
Provedení kontaktu | Zástrčkový kontakt |
Max. proud | 16 A |
Normy | ISO 9001:2015, ANSI/ESD S 20,20 |
Materiál skříně | Plast |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,025 kg |