Bezpečnostní úhlová bruska SWS 26-230-T
Bezpečnostní úhlová bruska SWS 26-230-T
EL ÚHLOVÁ BRUSKA-SWS 26-230-T
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Patentovaná ochrana proti prachu a trvanlivý robustní motor s výkonem 2 600 W zajišťují dlouhou životnost
- Mechanická kotoučová brzda za méně než 2,5 s
- Nouzový vypínač s bezpečnostní funkcí zabraňuje nechtěnému spuštění a při uvolnění dojde k odpojení napájení a zastavení stroje
- Elektronické bezpečnostní vypnutí zvyšuje ochranu uživatele snížením zpětného rázu při zablokování kotouče
- Tlumicí systém a integrovaná automatická vyvažovačka snižují vibrace a usnadňují práci
- Otočná hlavní rukojeť nastavitelná ve 4 polohách; přídavnou rukojeť lze namontovat ve 3 polohách, aby byla zajištěna optimální poloha rukojeti v závislosti na typu použití
- Rychloupínací matice umožňuje výměnu kotouče bez použití nářadí
- Ochranný kryt umožňuje nastavení bez použití nářadí
- Měkký start
- Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana před opětovným spuštěním
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 2600 W |
Max. volnoběžné otáčky | 6600 ot/min |
Max. doba doběhu | 2.5 s |
Max. průměr řezného kotouče | 230 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 6,6 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!