Bezpečnostní tryska s tlumením
Bezpečnostní tryska s tlumením
PŘ-BEZPEČNOSTNÍ TRYSKA-OFUK PISTOLE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snižuje hlučnost až na 74 dB (A)
Hlučnost při použití běžných trysek dosahuje cca 90 dB(A). Snížením o pouhých 8 dB (A) je vnímáno lidským uchem, jako snížení o polovinu!
- Kuželovitý tvar zabraňuje přímému kontaktu s kůží.
- Až 2,5krát vyšší výkon při ofukování než u klasické jednootvorové trysky
- Lité zinkové tělo, chromovaný povrch
Datové listy(X)
Vnější průměr | 19 mm |
Délka | 41 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M12 x 1,25 |