Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe
Trägerstreifen PLIO M65
BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-GN
Art.-Nr. 0978703166
EAN 4056807720753
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Anzahl Kabelmarkierer | 24 STK |
Segmentlänge | 122 mm |
Segmentbreite | 9,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!