Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe
Trägerstreifen PLIO M65
BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-BL
Art.-Nr. 0978703158
EAN 4056807720678
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Anzahl Kabelmarkierer | 12 STK |
Segmentlänge | 62 mm |
Segmentbreite | 9,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!