Bezdrátový reproduktor Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
Bezdrátový reproduktor Bluetooth BTS 18-40 M-CUBE
AKU STAVEBNÍ RÁDIO-BTS 18-40-M-CUBE
MASTER M-CUBE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Připojení dvou reproduktorů v režimu Bluetooth® s funkcí TWS (True Wireless Stereo) pro ještě lepší a bohatší stereofonní zvuk
- Funkce rádia FM s hlasovým asistentem pro navigaci ve stanici
- Připojení USB 5 V /2 A typu A pro nabíjení přenosných zařízení a čtení nosičů dat USB s maximální kapacitou úložiště 64 GB
- Konektor AUX-IN pro přehrávání hudby pomocí dodaného kabelu AUX
- 5/8" závitový konektor s ¼" redukčním pouzdrem pro volitelnou montáž na fotoaparát/laserový stojan
- Pouzdro s krytím IPX5 a hliníkovou rukojetí
- Volitelné napájení prostřednictvím 18V baterie M-CUBE nebo dodávané napájecí jednotky
Nabíjení baterie M-CUBE vyžaduje také odpovídající nabíječku M-CUBE.
Datové listy(X)
Provozní napětí při napájení ze sítě | 230 V/AC |
Provozní napětí při napájení z baterie | 18 V/DC |
Min./max. rádiová frekvence FM | 87,5-108 kHz |
Výkon (2x reproduktory) | 34 W |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,97 kg |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!