Bezdr. vys. pro vícenásobný zámek ENEO
Bezdr. vys. pro vícenásobný zámek ENEO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Kompatibilní s | Elektrické vícebodové zamykání Eneo CC |
Materiál | Kov/plast |
Povrch | Chrom/vzhled A2 |
Barva | Černá |
Šířka (B) | 30 mm |
Délka x šířka x výška | 55 x 30 x 13,5 mm |
Technologie převodovky | Průběžný kód |
Výstupní napětí | 12 V/AC |
Frekvence | 433.92 MHz |
Min. vysílací výkon (v dBm) | 4.77 dBm |
Max. vysílací výkon (v dBm) | 10 dBm |
Min./max. teplota prostředí | -20 až 72 °C |
Podmínky pro dosah pokrytí | při volném výhledu ke dveřím a plně nabitém akumulátoru |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Životnost akumulátoru / baterie | 18 - 24měsíců |
Schválení rádia | AT |
Normy | EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!