Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Bezdotykowy zestaw do średnich zabrudz SKIN 13 szt

Bezdotykowy zestaw do średnich zabrudz SKIN 13 szt

Nr art. 0988043723
EAN 4061976437104
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
Zawiera Bezdotykowy zestaw do średnich zabrudz SKIN 13 szt:
2 x
Emulsja do ochrony skóry Combi

PREPARAT OCHR. DO RAK COMBI 1500ML

SKIN
Opis:
1000 ml
Uniwersalny balsam ochronny do skóry z zasadą podwójnego działania. Dla ochrony w przypadku często zmieniających się substancji roboczych. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
Ilość: 2 x
1 x
Balsam do pielęgnacji skóry N-Special

BALSAM DO RAK SKIN LINE 1000ML

SKIN
Opis:
1000 ml
Balsam odżywiający i regenerujący skórę po umyciu i kąpieli. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
Ilość: 1 x
6 x
Środek czyszczący do rąk N-Active

PREPARAT DO MYCIA RAK N-ACTIVE 1500ML

SKIN
Opis:
1500 ml
Środek do czyszczenia rąk, średnie i duże zabrudzenia, zawiera naturalne cząsteczki złuszczające z mielonych pestek oliwek. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
Ilość: 6 x
3 x
Bezdotykowy układ dozownika LINIA SKIN

DYSPENSER SKIN LINE BEZDOTYKOWY

SKIN
Opis: Elektryczny dozownik bezdotykowy do środków ochrony skóry, czyszczenia i pielęgnacji w warsztacie
Ilość: 3 x
1 x
Szyna ścienna

SZYNA DO DYSPENSERA SKIN LINE

SKIN
Opis:
Długość: 45 cm
Do układu dozownika, art. nr 0891902 i 08919005