Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bewegungsmelder aus Kunststoff

Bewegungsmelder 230V
SCHALT-EL-BEWEGUNGSMELDER-230V

Art.-Nr. 0976505150

EAN 4056807726267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bewegungsmelder aus Kunststoff

Art.-Nr. 0976505150
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
  • Bewegungsmelder ermöglicht die berührungslose Schaltung LED-Leuchten bei Annäherung

  • Wird dem Transformator vorgeschaltet zum Schalten von LED-Leuchten bei Annäherung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V

Ausgangsspannung

230 V

Ausgangsleistung

150 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Eurostecker

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

500 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

78 mm

Breite

35,5 mm

Höhe

18,5 mm

Außendurchmesser

24,5 mm

Einbaudurchmesser

20 mm

Einbautiefe

13,5 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Bewegungsmelder 230 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen