Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bewegungsmelder für LED-Leuchten 24 V

Bewegungsmelder LED 24V
SCHALT-EL-BEWEGUNGSMELDER-LED-24V

Art.-Nr. 0976504230

EAN 4053479497617

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bewegungsmelder für LED-Leuchten 24 V

Art.-Nr. 0976504230
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
  • Steckfertig und optional

  • Für jede Neuintallation oder nachträgliche Erweiterung eines bestehenden Systems

  • Mit Dämmerungsfunktion: Schaltet erst bei Bewegung ein, wenn die Helligkeit unter ca. 80 Lux sinkt

  • Einstellbare Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 3 Minuten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Zum Einlassen

Eingangsspannung

24 V/DC

Anzahl Sensoren

1 STK

Ausgangsspannung

24 V/DC

Ausgangsleistung

48 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LD2

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Kabellänge (primär)

200 mm

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

11 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

70 mm

Breite

40 mm

Höhe

19 mm

Einbaudurchmesser

20 mm

Einbautiefe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Bewegungsmelder inkl. Anschlussleitung 0,2 m primärseitig und Anschlussleitung 0,2 m mit Verteileranschluss. Sensor mit Anschlussleitung 1,4 m.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen