Bewegungsmelder aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5
Bewegungsmelder zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-BEWEGUNGSM-LED-T-12-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einstecken in den LED-Trafo LED-T-12-5 mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten durch Bewegung
- Einstellbare Ausschaltverzögerung (16 Sek. bis 10 Min.)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Höhe | 20 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Einbaudurchmesser | 20 mm |
Einbautiefe | 15 mm |
Frequenz | 2.4 GHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Bewegungsmelder mit Anschlussleitung 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!