Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke
BWGNGPRFL-GWB-6MM-L2M
Art.-Nr. 0519522031
EAN 4052703651740
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient zur Überbrückung von Bauteilbewegungen bis max. 5 mm. Ist nicht für Gebäudedehnfugen und horizontale Anwendungen geeignet. Nach dem Auftrag der Endbeschichtung ist das Schutzband zu entfernen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Putzstärke | 6 mm |
Länge | 2 m |