Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bewegungsfugenprofil CERAfix 210

FUGPRFL-BEW-10X80X1800MM-CERAFIX210

Art.-Nr. 5875100335

EAN 4068362676352

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bewegungsfugenprofil CERAfix 210

Art.-Nr. 5875100335

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrudierter, dauerelastischer, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, beidseitig mit Kunststofffolie beschichtet und mit selbstklebend ausgerüstetem Standfuß – Format 10 x 80 x 1800 mm.
  • Sichere Schallentkopplung durch niedrige dynamische Steifigkeit.

  • Gute Verarbeitungseigenschaften.

  • Hohe Sicherheit durch dauerhafte Elastizität und Langlebigkeit.

  • Geeignet für Innenräume,umweltverträglich und recyclebar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Ausbildung von Bewegungsfugen bei Zement- oder Calciumsulfat Estrichen eingesetzt,die folgendermaßen ausgeführt werden können:


  • Estriche auf Trennschicht (DIN 18560-3)

  • Estriche und Heizestricheauf Dämmschicht (DIN 18560-2)

  • Verbundestriche (DIN 18560-3)

Produktgewicht (per Stück) (10)

180,000 g

Breite (20)

80 mm

Dicke (30)

10 mm

Länge (50)

200 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen