Bewässerungssack
Wassertasche
WATASH-F.BEWAESSSYS-75LTR
Art.-Nr. 6022850175
EAN 4065233125728
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Wasseraufnahme der Pflanzen da Wasser tröpfchenweise an das Erdreich abgegeben wird
- Erhöhung der Füllmenge sowie des zu bewässerden Stammumfangs durch Verbinden von mehreren Säcken mit dem Reißverschluss
- Z.B. mit einem Vorhängeschloss durch die Ösen, kann ein Diebstahl vorgebeugt werden
- Keine Wasserverschwendung und kein ständiges Gießen notwendig
- Robuster und wetterbeständiger Gewebesack mit Tragelaschen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe |
Füllmenge flüssig | 75 l |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserabgabezeit min./max. | 5-8 h |
Produktgewicht (per Stück) | 682 g |