Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Bevegelsessensor 12–24 V

Bevegelsessensor
BEVEGELSESSENSOR, 12-24 V
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 059
EAN 4062856079186
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
For å koble til og kontrollere ekstra belysning i kjøretøy, varebiler, utrykningskjøretøy osv.
  • Kan stilles inn med tdsforsinkelse på mellom syv sekunder til ti minutter

  • Elektronisk krets – ingen relékrets
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

85 mm

Høyde

62 mm

Dybde

35 mm

Produktvekt (per element)

0,200 kg

Nominell effekt

360 W

Nominell spenning

12 V

Antall utganger

2 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger