Beutelpistole 14:1
Handdruck-Beutelpistole 14:1
HNDDRKPIST-BEUT-14:1-(BIS-300ML)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Übersetzungsverhältnis 14:1
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich
- Einfache Reinigung
- Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 290 bis 310-ml-Kartuschen geeignet
Wenig Kraftaufwand und gleichmäßiges Auspressen
- Beutelauspresspistole bis 300 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 300 ml Beutel und Kartuschen
- Beutelauspresspistole bis 600 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 600 ml Beutel und Kartuschen
- Beutelauspresspistole bis 600 ml 24:1 für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 600 ml Beutel und Kartuschen
Der Umwelt zu liebe nur mit Schutzkarton ohne Plastikbeutel
Datenblätter(X)
Ausführung | Für 300 ml Beutel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!