Beugelvergrendeling, spuitgietaluminium
Beugelvergrendeling, spuitgietaluminium
Art.-nr. 4952600230
EAN 4056807475417
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Breedte (b1) | 80 mm |
Hoogte (h1) | 42 mm |
Boorgat afstand (l2) | 40 mm |
Materiaal | Aluminium spuitgietwerk |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |