Beugelprofiel kunststof
Beugelprofiel kunststof
Art.-nr. 4952600182
EAN 4056807472645
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 10 mm |
Lengte (l1) | 2000 mm |
Breedte (b1) | 24,5 mm |
Hoogte (h1) | 21 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |