Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beütődübel W-SD WSS 1/L

Beütődübel, W-SD WSS 1/L
BEÜTŐÉK-(W-SD/W-WSS1/L1)-(A2K)-M6X40

Cikksz. 0905700500

EAN 4046778852515

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beütődübel W-SD WSS 1/L

Cikksz. 0905700500

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hangszigetelő gyorsszerelési rendszer perforált szerelősínek, szemek vagy vezetékkampók, függesztékek stb. rögzítésére betonba

Vállas fúrót kell használni (a jóváhagyás vállas fúró használatától függ)


A dübelek és a vállas fúrók tökéletesen koordinált rendszert alkotnak. Ez a rendszeregység kiküszöböli a szerelési hibákat és a jóváhagyásban előírt rögzítést biztosítja.



  • WSS: Az előszerelt egység (dübel, szigetelő alkatrész és függesztő) gyors és könnyű behelyezést tesz lehetővé

  • A közvetlenül a csupasz mennyezeten elhelyezett hangszigetelés a DIN 4109 szerinti megfelelést biztosít a zaj tekintetében

  • Azonnal terhelhető — nincs várakozási idő

  • Minimális felfüggesztési magasság
Teljesítés igazolása Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba: Európai műszaki engedély ETA-07/0138
A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott
Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120: Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas perforált szerelősínek, szemek vagy vezetékkampók, függesztékek stb. rögzítésére.

Dübelátmérő

6 mm

Dübelhossz (l) (l)

61 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6,0 mm

Középpont-távolság (a)

200 mm

Peremtávolság (a r)

100 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (d)

100 mm

Furatmélység (t)

42 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
SDS mélységhatár fúrókorona W-SD beütős dübelekhez

VÁLLAS-FÚRÓSZÁR-(W-SD)-(W-SDS2)-42MM

x 1 db
Beszerelő szerszám W-SD beütődübelhez

BEÜTŐSZERSZÁM W-SD-HEZ

Kőműves fakalapácshoz