Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beütődübel W-SD

Beütődübel, W-SD

Cikksz. 0905700400

EAN 4011231852371

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beütődübel W-SD

Cikksz. 0905700400

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Átmenő szerelésű dübel fa, fém és panel anyaghoz. Betonhoz

Vállas fúrót kell használni


A dübelek és a vállas fúrók tökéletesen koordinált rendszert alkotnak. Ez a rendszeregység kiküszöböli a szerelési hibákat és a jóváhagyásban előírt rögzítést biztosítja.



  • Szerelés jellege: Átmenő szerelés

  • Kis furatmélység (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)

  • Nagyon minimális alkatrészvastagság (hmin = 80 mm)

  • Kis furatátmérő

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a behelyezés után

  • Egyszerű behelyezés – nincs szerelési nyomaték

  • Rögzítés súrlódás révén – elmozdulásvezérelt feszítődübel
Teljesítés igazolása

Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba


Európai műszaki engedély ETA-07/0138



A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott



Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)

Megjegyzés

Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét yF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó és nyíró terhelés kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét.


Az engedélyben lévő ajánlás alapján a terhelhetőség parciális biztonsági tényezőjét tűznek való kitettség esetén yM,fi = 1,0 értékkel, a hatások parciális biztonsági tényezőjét pedig yF = 1,0 értékkel vették figyelembe.


A keményfémlapkás kőzetfúrószáraknak meg kell felelnie a Német Építéstechnológiai Intézet (DIBt) és a Német Szerszámgyártók Szövetsége (FWI) dübelek beültetéséhez szükséges furatok fúrásához használt keményfémlapkás kőzetfúrók jellemzőire, követelményeire és vizsgálataira vonatkozó gyakorlati előírásainak. A Würth ütvefúrói megfelelnek a gyakorlati előírásoknak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítéséhez betonba, könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítéséhez


Rögzítés általános műszaki engedéllyel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában). A dübel európai műszaki engedéllyel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, melynek a szilárdsági osztálya az EN 206:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60



A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni; a W-SD (horganyzott acél) száraz beltéri helyiségekben használható



Alkalmas mennyezetburkolatok szemes huzallal, függesztékek perforált szerelősínek, álmennyezetek, elhúzható mennyezet csatlakozók, tetőlécek, fagerendák, tűzálló panelek stb. rögzítésére.

Dübelátmérő

6 mm

Dübelhossz (l) (l)

38 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

4 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6,0 mm

Középpont-távolság több rögzítéssel (s cr)

200 mm

Peremtávolság többszörös rögzítés esetén (c min)

150 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (h min)

80 mm

Furatmélység (h 1)

32 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

7 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

26 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
SDS mélységhatár fúrókorona W-SD beütős dübelekhez

STOPBIT-(F.DWL-(W-SD))-FLG-(W-SDS1)-32MM

x 1 db
Beszerelő szerszám W-SD beütődübelhez

BEÜTŐESZKÖZ A W-SD DÜBELHEZ

Fúrókalapácshoz
x 1 db
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter