Betume, VAKU 40
Betume, VAKU 40
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Peso do conteúdo | 1760 g |
Condições para concentração de VOC | ChemVOCFarb |
Base química | Poliéster |
Cor | Bege claro |
Conteúdo do endurecedor | 2 % |
Densidade | 1,592 g/cm³ |
Vida útil máx. | 5 min |
Vida útil mín. | 4 min |
Condições para vida útil | a 20°C |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Tempo mín. de secagem | 20 min |
Tempo máx. de secagem | 30 min |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 80 °C |
Concentração máx. admissível de VOC | 250 g/l |
Concentração máx. de VOC | 0 g/l |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!