Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Betume, CERAfix 202

Betume, CERAfix 202
CERAFIX

Art. 5875100202
EAN 4062856817795
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
Plastic-containing stable cement repair filler for layer thicknesses from 2 mm to 20 mm for walls and floors CT-C25-F4
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso do conteúdo

25 kg

Base química

Cimento, aditivos modificados com polímeros e minerais

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 25 °C

Tempo máx. de processamento

30 min

Cor

Cinzento

Relação de mistura

4,7 - 5,0 l para 25 kg

Resiliência total

28 d

Recipiente

Saco

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca e seca

Condições de aplicação

a 20°C e 65% de humidade relativa

É possível caminhar sobre após máx.

4 h

É possível caminhar sobre nas seguintes condições

a 20°C e 65% de humidade relativa

Pode ser coberto após máx.

4 h

Condições para resiliência total

a 20°C e 65% de humidade relativa

Resistente a

Alternâncias congelação/descongelação
Água

Resistência mín. à flexão

4 N/mm²

Condições para resistência à flexão

após 28 dias, 22°C e 65% de humidade relativa

Resistência mín. à compressão

25 N/mm²

Condições de resistência à compressão

após 28 dias, 22°C e 65% de humidade relativa

Quantidade de aplicação no peso/na área

1.7 kg/m²

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário de dispersão cerâmica CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 Un.
Cola para azulejo flexível, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Cola para azulejo, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

CERAFIX
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 Un.
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
Revestimento de vedação espesso CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.