Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bettungs- und Drainagemörtel TEGAfix® 100

Bettungs- und Drainagemörtel
MOERT-(TEGAFIX-100)BETTUNG-DRAINAGE-25KG

Art.-Nr. 5875500200

EAN 4065746280037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bettungs- und Drainagemörtel TEGAfix® 100

Art.-Nr. 5875500200
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
Zur wasserdurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster und Betonsteinplatten, sowie verfärbungsfreien Natursteinen
  • Einkomponentiger drainfähiger mineralischer Bettungsmörtel

  • Drainfähig nach DIN 18130-1

  • Hoher Frost- und Tausalzwiderstand

  • Schwind- und eigenspannungsarm
Hinweis
  • Witterungsgeschützt, kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

  • Technische Daten beziehen sich auf + 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit und tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte

  • Bereits abbindendes Material nicht mit Wasser nachverdünnen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für N1-N3 nach ZTV-Wegebau

  • Gemäß FGSV-Merkblatt für Flächen mit starker Verkehrsbelastung, nach DIN EN 124/1229 bis Klasse D 400
Anleitung

Egal in welcher Anwendung sollte man TEGAfix® 100 immer im ganzen Gebinde verarbeiten, dabei ist der ganze Sack mit ca. 3 l Wasser zu einem erdfeuchten Mörtel anzumischen. Dem Mörtel keine weiteren Zusätze, auch kein Frostschutzmittel zusetzen.


Angemachten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.


Zur Haftungsverbesserung empfehlen wir die Steinunterseiten mit Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200 aufzutragen.


Bei Pflaster ist der Einsatz von Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200 obligatorisch.

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Zement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe

Farbe

Grau

Verarbeitungszeit max.

90 min

Abbindezeit

25 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Verarbeitungszeit

90 min

Verarbeitungsbedingung

bei min. 5°C und max. 80% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

16 kg/m² / bei 10 mm Schichtdicke

Belegbar nach max.

3 d

Begehbarkeit nach max.

24 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

3 d

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Wasserbedarf je 25 kg ca. 3 l
Konsistenz erdfeucht
Verbrauch 2 kg/m² und mm Schichtdicke
Ergiebigkeit 0,5 l/kg
Verarbeitungszeit ca. 2 h
Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 30°C
Größtkorn 4 mm
Schichtdicke 50 - 100 mm
Druckfestigkeit ≥ 30 N/mm²
versickerbare Regenbestände circa 2600 l/(s*ha)
Haftzugfestigkeit zum Untergrund (mit TEGAfix 200) ca. 2 N/mm²
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200

GRNDG-(TEGAFIX-200)KONTAKTSCHLÄMME-25KG

Einkomponentig, kunststoffmodifizierte zementäre Haftbrückenschlämme für Verbindungen zwischen Bettungsmörtel und Pflaster- und Plattenbelägen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen