Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bettleuchte BLL-12-3 zum Anschrauben

LED-Bett-Leseleuchte BLL-12-3
LESLEUCHT-SCHLAFZIM-LED-(BLL-12-3)-SCHW

Art.-Nr. 0976526000

EAN 4099618651052

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bettleuchte BLL-12-3 zum Anschrauben

Art.-Nr. 0976526000
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
Leseleuchte fürs Schlafzimmer mit flexiblem Leuchtarm
  • Drei Helligkeitsstufen, einstellbar über Touch-Schalter am Leuchtenkopf

  • Inklusive Stecker-Netzteil mit Handschalter und Kabellänge 1.500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BLL-12-3

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Anschrauben

Farbe Gehäuse

Schwarz

Leistung

2,5 W

Lichtfarbe

Neutralweiß/Warmweiß

Farbtemperatur min.

2700 K

Farbtemperatur max.

4000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

540 mm

Breite

50 mm

Höhe

15 mm

Anschlussart

Stecksystem LD1

Kabellänge

1800 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

70 lm

Mit Schalter

Ja

Energieeffizienzklasse

G

Lieferumfang

1 x Bettleseleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm, 1 x Steckernetzteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen