Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bettleuchte BLL-12-1 zum Anschrauben

LED-Bett-Leseleuchte BLL-12-1
SCHLAFZIMLEUCHT-LED-(BLL-12-1)-WEISS-WW

Art.-Nr. 0976502151
EAN 4053479546957

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leseleuchte fürs Schlafzimmer mit flexiblem Leuchtarm
  • Design Bettleuchte mit flexiblem Leuchtarm

  • Drei Helligkeitsstufen im Leuchtenkopf einstellbar

  • Inkl Stecker-Netzteil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BLL-12-1

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Leistung

2 W

Anzahl LED

30 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3400 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

83

Länge

400 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

1800 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

183 lm

Beleuchtungsstärke min.

60 lx

Beleuchtungsstärke max.

590 lx

Energieeffizienzklasse

E

Lieferumfang

1 x Bettleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm, 1 x Steckernetzteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen