Bettleuchte BLL-12-1 zum Anschrauben
LED-Bett-Leseleuchte BLL-12-1
SCHLAFZIMLEUCHT-LED-(BLL-12-1)-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Design Bettleuchte mit flexiblem Leuchtarm
- Drei Helligkeitsstufen im Leuchtenkopf einstellbar
- Inkl Stecker-Netzteil
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BLL-12-1 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V/DC |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Leistung | 2 W |
Anzahl LED | 30 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3400 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 83 |
Länge | 400 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 183 lm |
Beleuchtungsstärke min. | 60 lx |
Beleuchtungsstärke max. | 590 lx |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x Bettleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm, 1 x Steckernetzteil |