Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Betonwinkel Typ P

Betonwinkel Typ P
BETWNKL-P-DBLBAR-(TZN)-H150MM

Art.-Nr. 0681630150

EAN 4024835159449

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Betonwinkel Typ P

Art.-Nr. 0681630150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Winkelverbinder Typ P kann zur Befestigung von Holzbauteilen, Fenstern, Fassadenelementen auf oder an Beton eingesetzt werden. Montagetoleranzen können über das im Fußteil befindliche Langloch ausgeglichen werden.
  • Sehr massive Ausführung

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S235 + Z275 (ca. 20 µm))

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-09/0217

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-09/0217

  • Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Beton

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breite x Höhe x Tiefe

60 x 150 x 75 mm

Stärke

8 mm

Lochdurchmesser (Ø)

14 mm

Abstand Auflage Wand - Langloch (C)

22,5 mm

Abstand Auflage - Mitte Loch (A)

125 mm

Gewicht

766 g

Zulassung

ETA-09/0217

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoffbezeichnung

S235

Charakteristische Tragfähigkeit in kN von EINEM Winkelverbinder P/S gemäß ETA-09/0217 mit Ankernägel - Pfette/Pfosten
Winkelverbinder P / S3) Artikelnummer ETA F1,Rk
Mit Verbindungsmittel befestigt1)
Breite x Länge x Tiefe x
Dicke in mm
Stahl
kN
1 Winkel P / S 50x75x75x6mm 0681 630 075 09/0217 2,4
60x100x75x6mm 0681 630 100 09/0217 2,40
60x150x75x6mm 0681 630 150 09/0217 4,2
50x100x50x8mm 0681 636 100 09/0217 5,24
Stahl- oder Stahlbetonverbindung mit einem Bolzen/Bolzenanker
Winkelverbinder P / S eB (MIN / MAX) z (MIN / MAX) Min = (1+eB/z) Max = (1+eB/z)
50x75x75x6mm 22,5 / 52,5 52,5 / 22,5 1,42 3,33
60x100x75x6mm 22,5 / 52,5 52,5 / 22,5 1,42 3,33
60x150x75x6mm 22,5 / 52,5 52,5 / 22,5 1,42 3,33
50x100x50x8mm 22,5 52,5 1,42 1,42
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 St.