Betonwinkel Typ P
Betonwinkel Typ P
BETWNKL-P-DBLBAR-(TZN)-H100MM
Art.-Nr. 0681630100
EAN 4024835155540
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr massive Ausführung
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S235 + Z275 (ca. 20 µm))
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-09/0217
Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-09/0217
- Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Beton
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breite x Höhe x Tiefe | 60 x 100 x 75 mm |
Stärke | 6 mm |
Lochdurchmesser (Ø) | 14 mm |
Abstand Auflage Wand - Langloch (C) | 22,5 mm |
Abstand Auflage - Mitte Loch (A) | 80 mm |
Gewicht | 428 g |
Zulassung | ETA-09/0217 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoffbezeichnung | S235 |
| Charakteristische Tragfähigkeit in kN von EINEM Winkelverbinder P/S gemäß ETA-09/0217 mit Ankernägel - Pfette/Pfosten | ||||
| Winkelverbinder P / S3) | Artikelnummer | ETA | F1,Rk | |
| Mit Verbindungsmittel befestigt1) | ||||
| Breite x Länge x Tiefe x Dicke in mm | Stahl | |||
| kN | ||||
| 1 Winkel P / S | 50x75x75x6mm | 0681 630 075 | 09/0217 | 2,4 |
| 60x100x75x6mm | 0681 630 100 | 09/0217 | 2,40 | |
| 60x150x75x6mm | 0681 630 150 | 09/0217 | 4,2 | |
| 50x100x50x8mm | 0681 636 100 | 09/0217 | 5,24 | |
| 1) Immer eine U-Scheibe für den passenden Durchmesser verwenden 3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. | ||||
| Stahl- oder Stahlbetonverbindung mit einem Bolzen/Bolzenanker | ||||
| Winkelverbinder P / S | eB (MIN / MAX) | z (MIN / MAX) | Min = (1+eB/z) | Max = (1+eB/z) |
| 50x75x75x6mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
| 60x100x75x6mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
| 60x150x75x6mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
| 50x100x50x8mm | 22,5 | 52,5 | 1,42 | 1,42 |
| FB,Ed=F1,d x(1+(eB/z)) | ||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | ||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
