Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Betonschroef met zeskantkop W-BS/A4

Betonschroef W-BS type S, roestvast staal A4
BETONSCHROEF-W-BS/S-A4-5-25-6X60

Art.-nr. 5929226025

EAN 4046777702279

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Betonschroef met zeskantkop W-BS/A4

Art.-nr. 5929226025

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge draaglasten en snelle montage. Ideaal voor het bevestigen van metalen constructies in beton, roestvast staal A4
  • Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdieptes

  • De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden bijgesteld, bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)

  • Zeer hoge belastingen

  • Kleinste tussenruimte en randafstand dankzij zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type S zeskantkop)


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60


Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016



Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Opmerking

Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale koppel wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injectiemortel van WIT-BS.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkel bevestigingspunt met goedkeuring (∅6 - ∅10):


In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)



Meervoudige bevestiging van een niet-dragend systeem, met goedkeuring:


  • In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton), (∅6)

  • In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)


Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton:


  • Montage van bijvoorbeeld relingen, basisplaten, hoekankers, metalen constructies, metalen profielen, beugels enz. in doorsteekmontage

  • Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden

  • Bevestigingen bij blootstelling aan brand


W-BS/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt in droge binnenomstandigheden, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden



Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

Ankerformaat

6 mm

Ankerlengte

60 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

25 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

20 mm

Bevestigingshoogte (t fix 3)

5 mm

Schroefdraaddiameter

7,5 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6,0 mm

Boorgatdiepte (h 1,1)

40 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

45 mm

Boorgatdiepte (h 1,3)

60 mm

Plaatsingsdiepte (h nom1)

35 mm

Plaatsingsdiepte (h nom2)

40 mm

Plaatsingsdiepte (h nom3)

55 mm

Externe aandrijving

SW13

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Schijfdiameter

17 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8,0 mm

Koptype

Zeskantkop

Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-16/0043
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad 85
Toegestane centrale trekbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
9,6
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
11,9
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
16,2
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
16,2
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren
Ankerafmeting [mm] 6
Minimale asafstand smin [mm] 100
Minimale randafstand cmin [mm] 100
Minimale afstand tussen de ankergroepen amin [mm] 100
Asafstand lc ≥ [mm] 100
Afstand tussen voorgespannen wapening lp ≥ [mm] 100
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat ap ≥ [mm] 50
Nominale boordiameter d0 [mm] 6
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten df ≤ [mm] 8
Technische gegevens in beton
Ankerafmeting [mm] 6 8 10
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad hnom [mm] 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Minimale asafstand smin [mm] 35 40 40 50 50
Asafstand scr,N [mm] 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Minimale randafstand cmin [mm] 35 40 40 50 50
Randafstand ccr,N [mm] 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80 80 80 90 102
Nominale boordiameter d0[mm] 6 8 10
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten df ≤ [mm] 8 12 14
Sleutelwijdte [mm] SW13 SW13 SW15
Schijfdiameter dw [mm] 15 16 20
Kophoogte hn [mm] 6 9 10
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachine Timp,max [Nm] 160 300 400
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128
Ankerafmeting [mm] 6
Bladdikte [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren5) Fperm. [kN]
Prestatiegegevens in beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128
Ankerafmeting [mm] 6
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad hnom [mm]
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3) Nperm. [kN] ≥ C20/25
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm]
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0128
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter