Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Betonschraube W-BS mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe W-BS/S mit Zinklamellenbeschichtung

Betonschraube W-BS Typ S ZFSH silber mit Scheibe
DBL-(W-BS/S)-(ZFSH)-SW13-5-8X50

Art.-Nr. 5929328005

EAN 4056807827605

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Betonschraube W-BS mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe W-BS/S mit Zinklamellenbeschichtung

Art.-Nr. 5929328005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Stahl mit Zinklamellenbeschichtung
  • Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk

  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14)

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Größe 6 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Sehr hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar
Hinweis

Wir empfehlen, die Montage ab Größe 8 mit einem passenden Schlagschrauber durchzuführen.


Werden mehrere Dübel in Lastrichtung hintereinander angeordnet, wird bei Querlast nur ein Dübel angesetzt.

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (Ø6 - Ø14)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (Ø6 - Ø14) und C2 (Ø8 - Ø14)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (Ø5 - Ø10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (Ø5 - Ø6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • gerissener und ungerissener Beton, (Ø5 und Ø6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (Ø6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (Ø6 - Ø14):


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)


Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton, mit Zulassung:


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton), (Ø5 und Ø6)

  • In Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (Ø6)


Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅5 - ∅10):


  • In Kalksandvoll- und Lochstein

  • In Mauerziegel Vollstein


Geeignet zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:


  • Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Baustelleneinrichtung etc. in der Durchsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (nur Beton)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

8 mm

Dübellänge (l)

50 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

5 mm

Gewindedurchmesser

8 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

55 mm

Setztiefe (h nom1)

45 mm

Außenantrieb

SW13

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Scheibendurchmesser

16 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

12,0 mm

Kopfform

Sechskantkopf

Typbezeichnung

W-BS Typ S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen