Betonschraube W-BS Compact Typ ST
Betonschraube W-BS/ST Compact
DBL-(W-BS/ST-COMPACT)-SW10-M6-6X28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber
- Zeit- und kostensparende Montage
- Erfordert nur 30 mm Bohrlochtiefe - vermeidet Bewehrungstreffer
- Kann von Hand montiert werden
- ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
- Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden
- Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen
- Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben
- ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
Datenblätter(X)
- Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme mit Europäischer Technischer Bewertung
- Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung für SHK-Anwendungen oder Anbauteile, die demontierbar sein müssen, geeignet für z.B. Rohr- und Kabelschellen, Montageschienen, Metall-Profilen, Winkel für Deckenunterkonstruktionen etc.
- Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Typbezeichnung | W-BS Compact Typ ST |
Dübelgröße | 6 mm |
Gewindedurchmesser | 7 mm |
Dübellänge (l) | 28 mm |
Kopfform | Mit Anschlussgewinde (metrisch) |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 3 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 30 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Setztiefe (h nom) | 25 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Anschlussgewinde | M6 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 25 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8 mm |
Bohrerschneidendurchmesser (d cut) | 6,35 mm |
Montagekennwerte | ||
Dübelgröße | 6 | |
Achsabstand | scr,N [mm] | 200 |
Randabstand | ccr,N [mm] | 150 |
Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 |
Länge des Dübels im Bohrloch | hnom ≥ [mm] | 25 |
Befestigungshöhe | tfix [mm] | L-hnom |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 28 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 8 |
Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 10 |
Leistungsdaten (für hnom≥ 25) | ||
Dübelgröße [mm] | 6 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton1) | Fzul [kN] = C20/25 - C50/60 | 0,43 |
Zul. Last unter Brandbeanspruchung2) | R30; Fzul [kN] | 0,27 |
R60; Fzul [kN] | 0,27 | |
R90; Fzul [kN] | 0,22 | |
R120; Fzul [kN] | 0,17 | |
Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 7,9 |
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi =1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1,0 berücksichtigt. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!