Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28 Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28 Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28 - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28 - 2
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28 - 3

Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead

Betonschraube W-BS/P Compact
DBL-(W-BS/LP COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

Art.-Nr. 5929556028

EAN 4061975583932

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead

Art.-Nr. 5929556028

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt
  • Schnelle und einfache Montage

  • Kann von Hand montiert werden

  • Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung


3 unterschiedliche Kopfdurchmesser für eine vielseitige Anwendung


  • Typ P mit Panhead Ø 14 mm

  • Typ SP mit extra kleinem Panhead Ø 10,5 mm

  • Typ LP mit extra großem Panhead Ø 17,6 mm
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:


  • Statische und quasi-statische Beanspruchung

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Hinweis
  • Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren

  • Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Anwendungsgebiet
Leichte Montageschienen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker ansetzen

Anker einschrauben

Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:


  • Statische und quasi-statische Beanspruchung

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, mit Europäisch Technischer Bewertung:


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


Geeignet zur Befestigung geringer Lasten in Beton:


Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung für viele Elektro- und SHK-Anwendungen oder Anbauteile, die demontierbar sein müssen:


  • Typ P: Befestigung von z.B. Metallprofilen, Montageschienen, Noniusabhängern, Blechen, etc. in der Durchsteckmontage

  • Typ LP mit großem Panhead: Befestigung von z.B. Montageschienen, Profilen, Blechen, etc. wenn eine große Auflagefläche benötigt wird

  • Typ SP mit kleinem Panhead: Befestigung von z.B. Kabelsammelhaltern aus Metall, Kabelschellen, Rohrschellen, Kabelclips, Abhängern, Profilen und Winkeln etc.


W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.

Typbezeichnung

Typ LP

Dübelgröße

6 mm

Gewindedurchmesser

7 mm

Dübellänge (l)

28 mm

Kopfform

Pan Head

Kopfdurchmesser

17,6 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

3 mm

Innenantrieb

TX30

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

28 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Setztiefe (h nom)

25 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8,0 mm

Zulassung

ETA-15/0091

Bohrerschneidendurchmesser (d cut)

6,40 mm

Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen nach ETA-15/0091
Dübelgröße [mm] 6
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] ≥ 25
Zulässige Last in alle Lastrichtungen im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/601) Fzul [kN] = 0,43
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 7,9
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091
Montagekennwerte im Beton
Dübelgröße 6
Achsabstand scr,N [mm] 200
Randabstand ccr,N [mm] 150
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80
Länge des Dübels im Bohrloch hnom ≥ [mm] 25
Befestigungshöhe tfix [mm] = l-hnom
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,35
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 28
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8
Montagedrehmoment Tinst [Nm] 10
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D6-L220-AL100MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
VARIFIX® C-Montageschiene 26/18

MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-2M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
Druckluft-Spray

DLSPR-200ML

Entfernt mühelos Staub an unzugänglichen Stellen
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS12 COMPACT)-2X2AH

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen