Betonschraube W-BS Compact Typ I
Betonschraube W-BS/I Compact
DBL-(W-BS/I-COMPACT)-SW13-M8/M10-6X40
Art.-Nr. 5929570601
EAN 4061975594495
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber
- Zeit- und kostensparende Montage
- Äußerst flexibel in der Anwendung (Stufengewinde M8/M10)
- Kann von Hand montiert werden
- ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
- Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden
- Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen
- Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Rohrabhängungen mit Gewindestangen/-stücken
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben
- ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
Datenblätter(X)
- Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme mit Europäischer Technischer Bewertung
- Einfachste Lösung für Abhängungen mit Gewindestangen der Größe M8 und M10, geeignet für z.B. abgehängte Deckenunterkonstruktionen, abgehängte Kabel- und Rohrtrassen, SHK-Installationen, Einzelrohr- und Lüftungsinstallationen etc.
- Verwendung in gerissenen und ungerissenen Beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
![]() | |
Typbezeichnung | W-BS Compact Typ I |
Dübelgröße | 6 mm |
Gewindedurchmesser | 7 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 15 |
Bohrlochtiefe (h 1) | 28 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Setztiefe (h nom) | 25 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Anschlussgewinde | IG M8, IG M10 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 25 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8 mm |
Bohrerschneidendurchmesser (d cut) | 6,35 mm |
| Montagekennwerte | ||
| Dübelgröße | 6 | |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 200 |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 150 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 |
| Länge des Dübels im Bohrloch | hnom ≥ [mm] | 25 |
| Befestigungshöhe | tfix [mm] | L-hnom |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 28 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 8 |
| Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 10 |
| Leistungsdaten (für hnom≥ 25) | ||
| Dübelgröße [mm] | 6 | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton1) | Fzul [kN] = C20/25 - C50/60 | 0,43 |
| Zul. Last unter Brandbeanspruchung2) | R30; Fzul [kN] | 0,27 |
| R60; Fzul [kN] | 0,27 | |
| R90; Fzul [kN] | 0,22 | |
| R120; Fzul [kN] | 0,17 | |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 7,9 |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi =1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1,0 berücksichtigt. | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!