Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead
Betonschraube W-BS/P Compact
DBL-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- Kann von Hand montiert werden
- Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung
3 unterschiedliche Kopfdurchmesser für eine vielseitige Anwendung
- Typ P mit Panhead Ø 14 mm
- Typ SP mit extra kleinem Panhead Ø 10,5 mm
- Typ LP mit extra großem Panhead Ø 17,6 mm
Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:
- Statische und quasi-statische Beanspruchung
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120
Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016
- Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren
- Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen
- Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben
Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:
- Statische und quasi-statische Beanspruchung
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120
Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, mit Europäisch Technischer Bewertung:
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
Geeignet zur Befestigung geringer Lasten in Beton:
Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung für viele Elektro- und SHK-Anwendungen oder Anbauteile, die demontierbar sein müssen:
- Typ P: Befestigung von z.B. Metallprofilen, Montageschienen, Noniusabhängern, Blechen, etc. in der Durchsteckmontage
- Typ LP mit großem Panhead: Befestigung von z.B. Montageschienen, Profilen, Blechen, etc. wenn eine große Auflagefläche benötigt wird
- Typ SP mit kleinem Panhead: Befestigung von z.B. Kabelsammelhaltern aus Metall, Kabelschellen, Rohrschellen, Kabelclips, Abhängern, Profilen und Winkeln etc.
W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.
Typbezeichnung | Typ P |
Dübelgröße | 6 mm |
Gewindedurchmesser | 7 mm |
Dübellänge (l) | 28 mm |
Kopfform | Pan Head |
Kopfdurchmesser | 14 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 3 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6.0 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 28 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Setztiefe (h nom) | 25 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8.0 mm |
Zulassung | ETA-15/0091 |
Bohrerschneidendurchmesser (d cut) | 6.40 mm |
Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 7,9 |
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 28 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 8 |
Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 10 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!