Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/CWFAnjzRqD4

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 1
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 2
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 3
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 4
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 5
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 6
Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde - DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35 - 7

Betonschraube W-BS/S Typ ST-6 als Stockschraube mit Anschlussgewinde

Betonschraube W-BS Typ ST Stahl verzinkt
DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35

Art.-Nr. 5929186000
EAN 4046777685831
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
Optimal zur Befestigung von Rohrschellen oder Distanzmuffen, Stahl verzinkt
  • Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk

  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen

  • Mit metrischem Anschlussgewinde zur direkten Befestigung von z.B. Rohrschellen

  • Hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage, besonders Überkopf und sofort belastbar

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Montageanleitung beachten)
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6, nur Zugbeanspruchung)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • Gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018

Hinweis

Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei der Montage der Anbauteile ist das angegebene maximale Installationsdrehmoment zu beachten. Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.

Anwendungsgebiet

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6, nur Zugbeanspruchung)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • Gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6)


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton, mit Zulassung:


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • In Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)


Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅6):


  • In Kalksandvoll- und Lochstein

  • In Mauerziegel Vollstein


Mit metrischem Anschlussgewinde und so eine sehr effiziente Befestigungslösung in Beton für viele Anwendungen in der technischen Gebäudeausrüstung wie der Sanitär-, Klima- und Elektroinstallation oder für Anbauteile, die demontierbar sein müssen



Optimal geeignet für Befestigungen von mittelschweren Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:


  • Z.B. zur Befestigung von Rohren, Lüftungskanälen, Kabelschellen, Abhängungen mit Gewindestangen, Montageschienen, Konsolen, Metall-Profilen, Winkel für Fassaden- oder Deckenunterkonstruktionen in der Vorsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (nur Beton)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

6 mm

Dübellänge (l)

35 mm

Anschlussgewinde

M8 x 16

Befestigungshöhe (t fix 1)

mm

Gewindedurchmesser

7,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

40 mm

Setztiefe (h nom1)

35 mm

Außenantrieb

SW10

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8 mm

Kopfform

Mit Anschlussgewinde (metrisch)

Typbezeichnung

W-BS Typ ST

Dübelgröße [mm]6
Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-16/0043
Länge des Dübels im Bohrlochhnom [mm]4055
Zul. Zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252)1,01,9
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,94,3
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252)3,03,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,33,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm]4,8
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043
C1xx
C2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043
Dübelgröße [mm]6
Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung nach ETA-16/0128
Länge des Dübels im Bohrlochhnom [mm]3555
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton3)Nzul [kN] ≥ C20/250,63,64)
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252)2,03,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,83,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm]4,8
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128
Dübelgröße [mm]6
Leistungsdaten im Spannbeton-Hohlplattendecken nach ETA-16/0128
Spiegeldicke [mm]≥ 25≥ 30≥ 35
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Spannbeton-Hohlplattendecken5)Fzul [kN] 0,40,81,2
Dübelgröße [mm] 6
Montagekennwerte in Beton
Nominelle Einschraubtiefehnom [mm]351)4055
Minimaler Achsabstand smin [mm]3540
Achsabstandscr,N [mm]8193132
Minimaler Randabstandcmin [mm]3540
Randabstandccr,N [mm]40,546,566
Mindestbauteildickehmin [mm]80
Bohrernenn-∅d0 [mm]6
Bohrerschneiden-∅dcut ≤ [mm]6,40
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]404560
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildf ≤ [mm]8
Schlüsselweite[mm]SW10
Kopfhöhehh [mm]20
Anschlussgewinde M8 x 16 mm
max. Nenndrehmoment Tangential-SchlagschrauberTimp,max [Nm]160
InstallationsdrehmomentTinst ≤ [Nm]10
Montagekennwerte in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten
Dübelgröße [mm] 6
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildf ≤ [mm]8
Minimaler Achsabstand smin [mm]100
Minimaler Randabstandcmin [mm]100
minimaler Abstand zwischen den Dübelgruppenamin [mm]100
Abstand zwischen Hohlraumachsenlc ≥ [mm]100
Abstand zwischen Spannlitzelp ≥ [mm]100
Abstand zwischen Spannlitze und Bohrlochap ≥ [mm]50
Bohrernenn-∅d0 [mm]6
Leistungsdaten eines Einzeldübels in Voll- und Lochsteinmauerwerk nach ETA-23/0196
Dübelgrößenominelle Einschraubtiefezulässige Zuglastzulässige Querlastmin. Randabstandmin. AchsabstandAbstand zu FugenMax. Drehmoment bei HandmontageMax. Drehmoment bei BohrschraubermontageMontage mit Tangential-Schlagschrauber
[mm][mm][kN][kN][mm][mm][mm][mm][Nm][Nm][Nm]
Kalksandvollstein KS NF nach EN 771-2:2015-11
KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,0 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 26 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm
Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,8 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 14 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm
6350,890,94808035801110185
6551,40,948080358011 185
6350,660,91808040801010
6551,172,378080408010 185
Kalksandlochstein KS L, 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,5 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 17 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm
6350,310,46588035581110100
6550,310,465880355811 100
Mauerziegel Mz nach DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,1 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 21 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm
6350,460,68080358039
6550,460,68080358039
hnomNzulVzulcminSmin, ||= Smin,cj ⊥ ≥cj ||TinstTinstTimp,max
Allgemeine Montagekennwerte in Mauerwerk:
Dübelgröße6
nominelle Einschraubtiefehnomhnom1hnom2
[mm]3555
Bohrernenn-∅d0[mm]6
Bohrerschneiden-∅dcut[mm]6,4
Bohrlochtiefeh0[mm]5575
Durchgangsloch im Anbauteildf[mm]8
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser

AUSBLAES-F.REINIG