Betonrüttler Advanced
Betonrüttler für Betonverdichter Advanced
BETRUET-EL-KOMP-5M-D38
Art.-Nr. 0993998220
EAN 4056807926612
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Integrierter Frequenzumformer
Zum Betrieb dieser Innenrüttler ist kein zusätzlicher Frequenzumformer nötig. Konstante Leistung und hohe Effizienz. Zuverlässiger Betrieb an Generatoren und auch bei schwankenden Eingangsspannungen.
Elektronik
Vollständig vergossene Elektronik - bestens geschützt für eine lange Lebensdauer
Fehlerstrom-Schutzschalter
Ein eingebauter FI-Schutzschalter kontrolliert die gleichmäßige Stromzufuhr und den Stromabfluss. Im Bedarfsfall schaltet das Gerät innerhalb von 3 Millisekunden ab.
Flaschenkörper
Im vorderen Drittel speziell gehärtet, dadurch wird die Flasche extrem langlebig und ist gegen Verschleiß gewappnet
Schutzschlauch
Aus robustem, sehr abriebfesten Material
Zuleitungskabel
Mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten: Zuleitungskabel mit 15 m Länge aus hochwertigem PUR gefertigt – maximal robust und wartungsarm
Datenblätter(X)
Die Betonrüttler werden angewendet, um Luft aus noch flüssigem Beton durch Vibrationen zu verdrängen. Der entstehende Beton wird durch ihren Einsatz fester und widerstandfähiger.
Nadeldurchmesser | 38 mm |
Schlauchlänge | 5 m |
Kabellänge | 15 m |
Ausgangsspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 0,4 kW |
Frequenz | 60 Hz |
Wärmeklasse | F |
Werkstoff | Kunststoff/Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 9130,000 g |