Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Betonklebeband

Betonklebeband
BETKLEBBA-GELB-48MMX50M

Art.-Nr. 0874100351

EAN 4050641537706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Betonklebeband

Art.-Nr. 0874100351
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
Kunststoffbeschichtetes Gewebeklebeband

Weicher, synthetischer Kautschukklebstoff


  • Hohe Anfangsklebkraft

  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen

  • Besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkt


Starkes, witterungsbeständiges und wasserfestes 26 Mesh-Polyestergewebe


  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • Sehr robust und anschmiegsam

  • Gute Alterungs- und Temperaturbeständigkeit


Von Hand abreißbar

Hinweis
  • Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum, offenporigen Holzoberflächen wie Weichhölzer oder sonstigen, später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und PVC/Kunststoffe mit Weichmacher.

  • Kann bei längerer UV-Einstrahlung Rückstände hinterlassen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Betonklebeband ist ein universell einsetzbares Klebeband für den Innen- und Außenbereich, wie z.B. bei Putz-, Stuckateur-, Bautenschutz-, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten. Aufgrund seiner robusten und flexiblen Eigenschaften eignet sich das Band optimal für temporäre Abdeckarbeiten bei niedrigen Temperaturen auf rauen und staubigen Untergründen wie Beton, Stein und Mauerwerk. Es klebt aber auch sehr gut auf Holz, Metall und Kunststoff.


Weitere Einsatzbereiche sind:


  • Verkleben von Baufolien aufeinander und auf Beton, Mauerwerk, Putz und Rohholz

  • Abdecken von Rohren und Schächten

  • Zum Bündeln, Verpacken, Verschließen, Befestigen und Schützen
Anleitung

Grobe Verschmutzungen und Staub vom Untergrund entfernen.

Trägermaterial

PE-beschichtetes Gewebe

Klebstoffbasis

Kautschuk

Farbe

Gelb

Länge

50 m

Breite

48 mm

Dicke

180 µm

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Beständigkeit gegen

Wasser, Witterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen