Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Betoncsavar, W-SA, P típusú, lencsefejű

Betoncsavar, W-SA, P típusú, lencsefejű

Cikksz. 0901150030
EAN 4024835841283
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
Ideally suited for mounting small electrical clamps.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dübelátmérő

5 mm

Dübelhossz (l) (l)

30 mm

Illesztési mélység (h nom)

30 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

4.0 mm

Középpont-távolság betonban (s)

50 mm

Peremtávolság betonban (c)

50 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (h min)

90 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

5.5 mm

Belső meghajtó

TX20

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk