Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Betonbefestiger EUROFAST ISPC Stahl
NGL-DBL-FLACHDACH-(ISPC-50045)-50X45

Art.-Nr. 0838050045

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Art.-Nr. 0838050045

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vormontierter Betonbefestiger zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen
Hinweis
  • Betongüte mind. C 20 / 25

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

  • Verankerungstiefe mind. 35 mm


Zur Optimierung der Druckverteilung kann ein Halteteller mit einem Durchmesser von 70 mm zum Betonbefestiger zugefügt werden.

Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Anwendungsgebiet

Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Massivbeton und Betonhohlkammerdielen.

Werkstoff Nagel

Stahl

Werkstoff Teller

PA 6 - Polyamid 6

Tellerstärke

3 mm

Dübeldurchmesser

7,8 mm

Dübellänge (l) (l)

45 mm

Tellerdurchmesser

50 mm

Dämmstoffstärke

10 mm

Trichterlänge

45 mm

Setztiefe (h nom)

35 mm

Bohrlochtiefe (t)

45 mm

Bohrerschneidendurchmesser (d cut)

8 mm

Farbe

Blau

Zulassung

ETA-06/0007