Betonalapozó, kontakt
Betonalapozó, kontakt
Cikksz. 089054520
EAN 4052703672219
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Akrilát-polimer diszperzió |
Ragasztóanyag | Műanyag diszperzió DIN 55945 szerint |
Szín | Vöröses lazúrozás |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Min. felület megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Száradási idő | 24 ó |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Min. alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 250 g/m² |
Max. alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 350 g/m² |
Alkalmazás mennyiségi feltételei | Hígítás nélkül, felhordásonként, a felület nedvszívó képességétől függően |
Oldószermentes | Igen |
Max. VOC tartalom | 1 g/l |
Max. megengedett VOC-tartalom | 30 g/l |
Fényességi fok | Matt |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 20 kg |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen A megkezdett csomagolást jól zárja le. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!