Beton vidası, W-SA, P tipi, yassı mercimek başlı
Beton vidası, W-SA, P tipi, yassı mercimek başlı
Ürün no. 0901150030
EAN 4024835841283
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 5 mm |
Ankraj uzunluğu (l) (l) | 30 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 30 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 4,0 mm |
Betonda merkezden merkeze mesafe (s) | 50 mm |
Betonda kenar açıklığı (c) | 50 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 90 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 5,5 mm |
Vida iç yolu | TX20 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |