Beton vidası, W-BS A4, S tipi, altıköşe
Beton vidası, W-BS A4, S tipi, altıköşe
Ürün no. 5929226025
EAN 4046777702279
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj boyutu | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 60 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 1) | 25 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 2) | 20 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 3) | 5 mm |
Diş çapı | 7,5 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6,0 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1,1) | 40 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 2) | 45 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 3) | 60 mm |
Gömme derinliği (h nom1) | 35 mm |
Gömme derinliği (h nom2) | 40 mm |
Gömme derinliği (h nom3) | 55 mm |
Harici sürücü | WS13 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
Pul çapı | 17 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 8,0 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!